キャップ付きシュレッターはさみ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード24061257 品番H-SRHCF (455-091)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

個人情報が気になる書類やDMを細かくカット。
掃除用クシ付き刃先キャップ付。
開閉をスムーズにする摩擦軽減ワッシャー。

全長(mm)200 刃渡り(mm)70 用途分別廃棄 材質(刃)ステンレス刃物鋼、(ハンドル部)ABS樹脂 色(軸)ブルー 刃部加工シュレッダー刃 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24061257
2025-09-13
用途:
ゴミ処理
運輸・通信業

切れ味は良いが少し重い
紙がよく詰まるのは仕方ないのかな…

対象商品:
24061257
2021-05-12
用途:
書類などのシュレッダーの役目
飲食業

不要な封筒、書類、シュレッダーにかけるまでも無い時、ハサミで簡単に刻むことが出来るのでとても便利です。

対象商品:
24061257
2020-12-07
用途:
郵便の住所・名前抹消に

使いやすくて、キャップで最後に刻んだ紙をきれいに
できるのが良い。以前のは、細いもので隙間を掃除していたので、
そこを考えると楽です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする