ボンドG17スリム20ml ブリスター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24072624 品番#13053
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
成分クロロプレン系ゴム溶剤形 淡黄色 タイプノントルエン 使用温度範囲(℃)-20〜60 包装ブリスター 粘度範囲(mPa・s)1500〜3500 主な用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチック 標準使用量130〜160g/m2(片面あたり) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状非水溶性 主なワーク大面材、パーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-16
用途:
接着
株式会社新潟化工機 様

G17はなんにでも使えて便利です。今まで170mlの大きいサイズを使っていましたがチョットの時には残りがもったいなかったのですが、チョットの時に20mlが便利で重宝しています。

対象商品:
24072624
2025-10-23
用途:
化学実験装置の補修
国立大学法人千葉大学 様 (教育・研究機関)

化学実験装置の修理なのだが、かなりなんでもくっつくので助かります。強いていうと、ゴム状のプラスチックで付きにくいのがありましたが、何でもつく、というのは無理と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする