曜日別特売
CDLQB63TF-100DM-F ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQB63TF SMC 24073395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQB63TFCDLQB63TF-100DM-F

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)100
ボディオプション(M) ロッド先端おねじ
内容量1個注文コード24073395品番CDLQB63TF-100DM-F
参考基準価格(税別)¥34,930販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする