SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの エアチャック
SMCの 支点開閉形
180°開閉形カム式エアチャック (MHY〜)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダ内径
16
注文コード
24075265
品番
MHY2-16D2
参考基準価格(税別)
¥18,320
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
適合シリンダチューブ内径・適合・シリンダ内径
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
カム機構の採用により軽量・コンパクト。
仕様
開閉方向通し穴方式
シリンダ内径
16
使用流体
空気
フィンガー数
2爪
使用圧力(MPa)
0.1〜0.6
繰返し精度(mm)
±0.2
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10〜60
給油
無
開閉角度(°)
開側/180、閉側/-3
オートスイッチ追記号
2 ヶ付
作動方式
複動
CADデータダウンロード
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。