曜日別特売
CDLQG100-50DC-F-M9BWL ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQG100 SMC 24076484

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQG100CDLQG100-50DC-F-M9BWL

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)50
内容量1個注文コード24076484品番CDLQG100-50DC-F-M9BWL
参考基準価格(税別)¥75,570販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする