SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの エアチャック
SMCの 平行開閉形
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZA〜)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
作動方式
単動形(常時閉)
注文コード
24077435
品番
MHZAJ2-6CKS
参考基準価格(税別)
¥24,130
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・作動方式
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)
6
作動方式
単動形(常時閉)
開閉ストローク(両側)(mm)
4
使用圧力範囲(MPa)
0.3〜0.7
使用流体
空気
給油
無給油
把持力
内径把持力3.7
CADデータダウンロード
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。