曜日別特売
CDLQL80-20D-F ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQL80 SMC 24078024

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQL80CDLQL80-20D-F

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はロックアップの方向・ストロークなど7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
ストローク(mm)
20
注文コード
24078024
品番
CDLQL80-20D-F
参考基準価格(税別)¥45,380販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980
ストローク(mm)
20
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする