MHZJ2-10SKS リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-1〜) SMC 24079386

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-1〜)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 開閉ストローク(両側)(mm)4 作動方式単動形(常時開) 注文コード24079386 品番MHZJ2-10SKS
参考基準価格(税別)¥26,330 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は開閉ストローク・作動方式など256種類から選べます 他の種類を見る

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。

チューブ内径(Φmm)10 作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(両側)(mm)4 使用圧力範囲(MPa)0.35〜0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力外径把持力6.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする