サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの マーカー/蛍光ペン
サクラクレパスの 油性マーカー
ペンタッチ太字
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(8色)
インク色
8色(くろ・あか・あお・みどり・きいろ・だいだい・ちゃいろ・むらさき)
注文コード
24080656
品番
PK-L8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥960
この商品は
インク色
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
速乾性で筆跡の強い油性マーカーです。
紙、段ボール、ガラス、プラスチック、金属などへの筆記に適しています。
アルコール系インキを使用しています。
インキ補充ができます。
インク色
8色(くろ・あか・あお・みどり・きいろ・だいだい・ちゃいろ・むらさき)
商品タイプ
インク補充式本体
インク
油性アルコール系染料
タイプ
シングル
線の太さ
太字
エコマーク認定
認定
入数
8本
色数
8色
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 106