※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2D04
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
形状
デルタユニオン
接続ねじ
1/8
注文コード
24081549
品番
KQ2D04-01AP1
参考基準価格(税別)
¥5,430
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
形状・接続ねじ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
形状
デルタユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじの種類
R
接続ねじ
1/8
材質(ねじ部)
(A) 黄銅
CADデータダウンロード