※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L05

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 形状エルボユニオン ねじの種類R 注文コード24083719 品番KQ2L05-01AP1
参考基準価格(税別)¥3,720 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は形状・ねじの種類など14種類から選べます 他の種類を見る
形状エルボユニオン 適合チューブ外径(inch)Φ3/16 ねじの種類R 接続ねじ1/8 材質(ねじ部)(A) 黄銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする