※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L エルボユニオン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
6
接続ねじ
3/8
注文コード
24083947
品番
KQ2L06-03G1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,230
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
形状
エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじの種類
R
接続ねじ
3/8
シール
(-) シール剤なし
CADデータダウンロード
注意
※X12の仕様は、潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色:白となります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24083947
KQ2L06-03G1
38482389
10-KQ2D12-04GS
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2D12
SMC
1袋(2個)
¥
4,298
税込
¥
4,728
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24083947
KQ2L06-03G1
38486537
KFV12N-03
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQT12
SMC
1袋(5個)
¥
4,598
税込
¥
5,058
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24083947
KQ2L06-03G1
38482075
KFSB-10
インサート管継手 KFシリーズ
SMC
1袋(5個)
¥
579
税込
¥
637
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)