※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L23
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
24084385
品番
KQ2L23-01AP1
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
形状
エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
ねじの種類
R
接続ねじ
1/8
材質(ねじ部)
(A) 黄銅
CADデータダウンロード