※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T05

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 形状両口チーズユニオン ねじの種類R 注文コード24085356 品番KQ2T05-02NS1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,570 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は形状・ねじの種類など15種類から選べます 他の種類を見る
形状両口チーズユニオン 適合チューブ外径(inch)Φ3/16 ねじの種類R 接続ねじ1/4 材質(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき シール(S) シール剤付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする