※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VD04
KQ2VD04-02AP1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
接続ねじ
1/4
1/8
1/4
3/8
材質(ねじ部)
(A) 黄銅
(A) 黄銅
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
24086239
品番
KQ2VD04-02AP1
参考基準価格(税別)
¥10,980
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
接続ねじ
1/4
材質(ねじ部)
(A) 黄銅
形状
ダブルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじの種類
R
CADデータダウンロード