曜日別特売
KQ2VD04-02NP1 ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VD04 SMC 24086248

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VD04

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
接続ねじ1/4
材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
内容量1袋(10個)注文コード24086248品番KQ2VD04-02NP1
参考基準価格(税別)¥11,420販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898
接続ねじ
1/4
材質(ねじ部)
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
形状
ダブルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじの種類
R

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする