※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VF04
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
24086519
品番
KQ2VF04-01AP1
参考基準価格(税別)
¥6,870
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
形状
ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじの種類
R、Rc
接続ねじ
1/8
材質(ねじ部)
(A) 黄銅
CADデータダウンロード