※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VF06
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
24086564
品番
KQ2VF06-01AP1
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
形状
ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじの種類
R、Rc
接続ねじ
1/8
材質(ねじ部)
(A) 黄銅
CADデータダウンロード