※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2W05

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 接続ねじ1/8 ねじの種類R 材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき 注文コード24087919 品番KQ2W05-01NP1
参考基準価格(税別)¥6,360 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は接続ねじ・ねじの種類・材質など14種類から選べます 他の種類を見る
形状ロングエルボユニオン 適合チューブ外径(inch)Φ3/16 ねじの種類R 接続ねじ1/8 材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする