※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S04
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
24097554
品番
10-KQ2S04-M5N1
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
¥4,060
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,598
¥
2,898
バスケットに入れる
形状
六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじの種類
M
接続ねじ
M5×0.8