クリアホルダー

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 24112865 品番 CC-111-17 クリア
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
サイズB6 クリア 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)192×138 材質ポリプロピレン グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
A3サイズの原稿の受け渡し
武田紙業有限会社 様

原稿の受け渡しに使うので、しっかりした厚みがあるものがよく、そして消耗品ですので、リーズナブルな価格を望みます。このクリアホルダーは、いずれの条件も満たしています。

2025-11-04
用途:
学習指導
平野エンジニアリングシステム 様

ホルダーの肉厚も丁度良く、手渡しする書類の紛失防止に使用していますが、
何より安価である事が、魅力の一番です。

2025-02-06
用途:
製品サンプルカードや伝票の整理に役立ちます
株式会社ポリコール 様 (製造業)

A4サイズと違ってこのサイズのクリアホルダーはなかなか出回らないので重宝しています。これを使うと出荷伝票などの現場での整理が格段に楽になります

2025-02-05
用途:
報告書を各従業員に渡すとき
サービス業

日頃の報告書の紙がB6とA5が有り、従業員に渡す時に使ってます。
汚れない、無くさない、と従業員からも好評がいいです。
因みにB6とA5の両方買わせて頂いてます。

対象商品:
24113136
2024-07-05
用途:
事務作業
教育・研究機関

以前、他社のエコノミータイプを購入したら、ペラペラすぎて使い物にならなかったので、こちらを買い直しました。とてもよいです。B5はあまり売っていないので、助かります。カラーも販売してほしいです。

対象商品:
24113626
2021-04-18
用途:
振込用紙や処方箋を入れるのに便利!
サービス業

A5のクリアホルダーって、ありそうで意外とないんです。
A5だと、ハガキや通販の振込用紙や病院の処方箋がそのまま入ります。
使用頻度も多いし、買い置きしておくと便利だし、おすそ分けすると喜ばれます。

1人が参考にしています
対象商品:
24114344
2020-11-03
用途:
書類入れ
製造業

通常のA4サイズのファイルより厚みがあり使いやすいです。
安価で購入出来て良かったです。

対象商品:
24113626
2020-09-16
用途:
納品書を挟む為
飲食業

商品を送る際A5の箱を使用しているので大きさがぴったり収まるこのA5サイズのクリアファイルに納品書や連絡事項などの書類を入れるのに大変便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする