曜日別特売
EL-AT-5P 消しゴム モノエアタッチ トンボ鉛筆 24116636

消しゴム モノエアタッチ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(5個)注文コード24116636品番EL-AT-5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500

信頼のMONOシリーズから、驚異的に軽いタッチを実現した軽く消せるタイプの消しゴムです。紙面との摩擦を低減する中空マイクロカプセルと特殊配合オイルの働きにより、これまでにない軽い力できれいに字が消せます。
紙面との接触面積を縮小させる中空マイクロカプセルと特殊配合オイルの働きで摩擦が低減され、極めて軽い力で消字できます。
MONOブランドならではの消字力で軽くキレイに消せます。
新感覚のなめらかな消し感は疲れにくく、消す作業が今まで以上に楽になります。
消字性能はもちろんのこと、消すときのタッチが軽く、紙の上を滑らかにすべるので無駄な力で紙をクシャッとさせることもありません。

用途事務・学習用グリーン購入法適合材質PVC質量(g)15全長×幅W×厚さ(mm)55×23×11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09307113
2022-05-19
用途: 消し消し

他の物を買う時 ついでに注文。
モノタロウは何でも売っていて、ありがたい。

対象商品 : 09307113
2019-07-22
用途: 子供用
医療・福祉・介護関連業

これは今まで使ってきたどの消しゴムよりも、ベストマッチでした。通常のMONOとは全く別物です。エアタッチの名の通りの軽い消し心地で、力を入れて消しても通常のMONOと違い折れたり千切れたりしません。ただ、減りはかなり早く消し圧の強い方だと2ヶ月持ったら良い方だと思います。子供もこれが一番のお気に入りで、一度これを使ったら他のは使いたくないそうです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする