CF-300SN カバーフィルム ニチバン 24122132

カバーフィルム

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(4シート) 注文コード24122132 品番CF-300SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥860
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムです。燃焼時に有毒ガスを発生しません。ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。

用途
辞書や資料図書の保護に。
教科書や文集のカバーに。
図面、POPやポスターのカバーに。
ロードマップ、登山地図の保護に。
楽譜のカバーに。
学級新聞の保護に。
押し花のコーティングに。
倉庫棚の名札の保護に。
屋内のガラスの補修に。(屋内で1か月程度の短期間に限定)
配電盤やスイッチ盤の保護に。
材質基材/ポリプロピレン、粘着剤/アクリル系、はく離紙/ノンポリラミ紙 タイプB5判用 寸法(mm)300×440

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24122132 CF-300SN 12827905 CF-SB5 カバーフィルムシートタイプ CF-SB5 サンビー カバーフィルムシートタイプ CF-SB5 サンビー 1個(4シート) 739 税込813 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:447

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24122132
2020-05-05
用途:
メニューの補修も兼ねたリメークに使用しました。
その他業種

しっかりと、美しくしあがりました。これで当分、新品を買う時期を送らせそうです。

対象商品:
24122105
2020-04-29
用途:
住宅地図のカバー
電気・ガス・熱供給・水道業

1人でフィルムを貼るのはむずかしいです!
もう少し厚みがあっても良かったと思いました。

対象商品:
24122062
2018-06-26
用途:
本に使用
その他業種

張るのに少し要技術かも???2回失敗してしまい3回分有ったのですが全部使ってしまいました。

対象商品:
24122062
2018-03-02
用途:
プリンターで印刷したシールの保護フィルムとして使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ロールサイズで大きさを自由にカットできるので無駄なく使えてとても良い。
値段も安いし透明感もちゃんとあるので、とても良い商品です。

対象商品:
24122062
2017-11-20
用途:
繰り返して読む本の表装
さくらりんご自転車 様

本の表紙を被覆するために使っていますが、きれいに貼るためには自分なりの工夫が必要です。失敗するとクシャクシャになったフィルムで新しい本が台無しになります。でも本の体裁を長持ちさせるためにはこれ以外の方法が見当たらず、今まだこれを使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする