ビニールテープVT-19

(56件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24125106 品番 VT-191 アカ
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
脱鉛タイプです。

用途
缶、ビンなどの防湿包装に。
封かん、包装、結束、カラー分類に。
テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.20 基材ポリ塩化ビニル 粘着剤ゴム系 主な用途電気絶縁用 粘着力(N/10mm)1.25 引張強度(N/10mm)30.0 特性柔軟、水・湿気に強い
注意
※600V以下でご使用ください。電源を切って作業してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:604

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
水道管の水漏れ修復に
医療・福祉・介護関連業

会社の水道管の蛇口部分に小さな穴が開いたので修復処置として使用。
パテ埋めなどでもいいが、テープシールを巻いた上からビニテで圧着。
簡易的な処置だけどこれでヨシ!(=^・^=)σ

2025-08-14
用途:
電気工事
建設業・工事業

緊急に必要になり注文しました。
直ぐに品物が届き助かりました。

対象商品:
24125194
2024-07-16
用途:
マーキング

目印として多色のものを探していました。安価でしっかりして良い商品だおともいます。

対象商品:
24125167
2024-04-26
用途:
実験器具の識別用
教育・研究機関

ピンクや若草色など、100円ショップで売っていない色がそろっているので、大変助かります。

対象商品:
24125142
2024-06-25
用途:
樹脂製品の補修
建設業・工事業

良い製品でした。
経年変化で粘つかないと良いのですが?
柔らかさもよく、楽に使えました。

対象商品:
24125237
2024-03-02
用途:
車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

テープが柔らかくて使いやすいです
またリピートします

対象商品:
24125106
2022-09-11
用途:
農業用、他
農・林・水産業

別に不都合もなく接着力もいいので感想としては良い製品です。

1人が参考にしています
対象商品:
24125106
2023-03-11
用途:
プラスチック物を纏める
株式会社小比類巻道場 様 (サービス業)

いつもリピートさせていただいております。やわらかく使用しやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする