ビュートン
ビュートンの ファイリング
ビュートンの ファイル
ビュートンの Z式ファイル/レバーファイル
クランプファイル A4縦 イエロー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
24129227
品番
SCL-A4-Y
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
タイプ
タテ型
グリーン購入法
適合
サイズ
A4
外寸(mm)
(縦×横×背幅)304×239×18
とじ厚(mm)
10
材質(表紙)
ファイルカード紙(間伐材パルプ配合率20%)
材質(とじ具)
Z式金具
収容数
コピー用紙約100枚