ファイル
ファイルの ファイリング
ファイルの ファイル
ファイルの パイプ式ファイル
間伐材シリーズ パイプファイル 両開き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
24131144
品番
K-120B
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
タテ型
外寸(mm)
縦307×横242×背幅136
綴じ厚(mm)
120
開閉
両開き
収納枚数(枚)
1200(適正)
グリーン購入法
適合