ネオセーブル<平筆> 14号

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24136884 品番ZBNF-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥350

独自製法の特殊毛材を使った、水ふくみとコシの強さのバランスが良い画筆です。
軸にすべり止め、ころがり止め付き。
水彩絵具、アクリル系絵具、両方使えます。

サイズ平筆14号 種別平筆 軸径(Φmm)9 寸法(mm)穂先サイズ太さ約13.0 全長(mm)189 質量(g)7.1 エコマーク認定認定 毛丈(mm)約28 材質(軸)再生PP 毛材ナイロン繊維 本体サイズ(mm)16×9×189 エコマーク認定番号17 112 084
注意
※アクリル系絵具は必ず乾く前に洗い落としてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24136884 ZBNF-14 74067446 XZBNF-14 画筆 ネオセーブル 平筆 ぺんてる 画筆 ネオセーブル 平筆 ぺんてる 1本 399 税込439 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:686

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする