曜日別特売
MIW12-12D1S エスケープメント/2本フィンガタイプ(MIW12-~) SMC 24140374

エスケープメント/2本フィンガタイプ(MIW12-~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個フィンガオプション(1) 上下面タップ注文コード24140374品番MIW12-12D1S
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・コンベア等で連続して流れてくるワークを確実に分離

チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)12ポートねじの種類(-) Mねじスクレーパ(S) 有フィンガオプション(1) 上下面タップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする