曜日別特売
MIW20-20D-M9BL エスケープメント/2本フィンガタイプ(MIW2~) SMC 24140803

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスケープメント/2本フィンガタイプ(MIW2~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20注文コード24140803品番MIW20-20D-M9BL
参考基準価格(税別)¥38,450販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

・コンベア等で連続して流れてくるワークを確実に分離

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)20リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付フィンガオプション(-) 基本形(標準タイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする