高級画筆<馬毛> 平筆 4号

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24142222 品番ZBS2-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥190

水彩えのぐに適した、水ふくみの良いやわらかめの筆。
穂先のまとまりがよく、適度なコシがあります。
毛抜けに強い筆で、丈夫なプラスチック軸です。

種別平筆 材質軸/PS、穂先/馬毛・山羊毛・ナイロン、金具/真鍮 サイズ平筆4号 毛丈(mm)13 本体サイズ(mm)6×6×222

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:686

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24142222
2024-04-12
用途:
塗装作業

今までは業者の方に依頼していたのですが、納期日数がかかってしまって不便なのと、こちらだけ少量頼むのも中々依頼しづらく思っていたところ、
こちらで取り扱いを見つけ、しかも当日出荷で大変助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする