曜日別特売
MIW32-32DAS-M9BVL エスケープメント/2本フィンガタイプ(MIW32-~) SMC 24142273

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスケープメント/2本フィンガタイプ(MIW32-~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BVフィンガオプション(-) 基本形(標準タイプ)スクレーパ(S) 有注文コード24142273品番MIW32-32DAS-M9BVL
参考基準価格(税別)¥55,660販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

・コンベア等で連続して流れてくるワークを確実に分離

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)32リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークアジャスタ(A) 有スクレーパ(S) 有フィンガオプション(-) 基本形(標準タイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする