曜日別特売
VXZ250HGFXB 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ250 SMC 24151113

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ250

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(G) DC24材質(ボディ)(H) C37注文コード24151113品番VXZ250HGFXB
参考基準価格(税別)¥16,280販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
電圧(V)(G) DC24材質(ボディ)(H) C37オプション(F) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - Gリード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体空気用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊口径3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする