曜日別特売
VXZ250HHX332 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ250 SMC 24151174

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ250

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(H) AC100材質(ボディ)(H) C37注文コード24151174品番VXZ250HHX332
参考基準価格(税別)¥14,470販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
電圧(V)(H) AC100材質(ボディ)(H) C37仕様(X332) EPDM仕様オプション(-) 標準(Rc)リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体空気用口径3/4コイル取付方向(-) リード線取出方向:IN側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする