曜日別特売
VXZ250HZ2DXCA 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ250 SMC 24151393

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ250

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC200材質(ボディ)(H) C37電気オプション(2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)注文コード24151393品番VXZ250HZ2DXCA
参考基準価格(税別)¥15,020販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
電圧(V)AC200材質(ボディ)(H) C37オプション(-) 標準(Rc)ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体空気用口径3/4リード線取出方向特殊(A) 90°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする