PC DATA用 DVD-R

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード24153194 品番DHR47JPP100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制

レーベル面色ホワイト タイプデータ用 種類DVD-R 構造片面1層 速度1〜16倍速 記憶容量(GB)4.7 入数100枚 適合プリンタインクジェットプリンタ グリーン購入法適合 ケーススピンドルケース CPRM対応非対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24153194
2018-11-06
用途:
自分で編集した映像の書き込み
サービス業

すでに500枚以上使っていますが、特段書き込み失敗等の不具合は発生しておりません。(^^)/あえて注文をいえば、盤面印刷がそれほどきれいではありません。くすんだ感じです。出来ればもっと輝いた印刷結果が得られると良いと思います。

対象商品:
24153194
2017-05-16
用途:
録画
原田 農園 様 (農・林・水産業)

ビデオ撮りが趣味なので、編集後の記録用に使おうと思い購入、まだ3枚ほどですが、問題はないです。ただこれだけの枚数があると、1枚や2枚不良品があってもおかしくはなさそうです。以前他で購入した物にありました、周りのバリがひどすぎたのか?記録できなかったことがありますので。そうならない事を期待してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする