クッキングシート30cm

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1巻(5m) 注文コード24184563 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

食品がさらっとはがれ、料理がきれいに仕上がります。蒸気を適度に通し、蒸し料理やオーブン、電子レンジでの再加熱も水っぽくなりません。電子レンジ、蒸し料理、お菓子作り、落し蓋、オーブントースターなど、使い方いろいろ。

材質両面シリコン加工耐油紙 長さ(m)5 幅(cm)30 耐熱温度(℃)250(20分)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24184563
2020-01-15
用途:
オーブン料理時
医療・福祉・介護関連業

市販の2.5m巻はすぐなくなってしまうので、倍あるのは便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする