ジップロック コンテナー

(35件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 24184606 品番 -
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

軽くて丈夫なプラスチック製保存容器です。耐熱温度140℃耐冷温度-20℃で、冷凍保存からフタごと電子レンジ加熱までできます。異なるサイズ同士でも積み重ねて保存でき、使わない時は重ねて収納できます。底面とフタの凹凸で重ねた時にずれにくくなっています。フタの中央部分を押すとパチンと閉まって、しっかり密閉します。中身がひと目でわかる半透明の容器です。容器側面に目盛りが付き内容量が確認できます。

容量(mL)300 形状長方形 質量(g)21 寸法(縦×横×高さ)(mm)80×156×53 材質容器・フタ:ポリプロピレン TKG品番7-0225-0601 TKG品番(2017)6-0219-0701 電子レンジ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24184615
2026-01-20
用途:
食材のストックに
その他業種

このサイズがスーパーやドラッグストアになく、
正方形タイプは近くのスーパーにもありますが、
この長方形タイプが近くで手に入らなくなり、
ずっと探していました。
深さがそこそこある、この長方形タイプは、
お弁当用の副菜、常備菜サイズとして、我が家では大変使い勝手がよく、廃盤にならないこと願い、
引き続き取り扱って欲しいと思っています。

対象商品:
24184642
2026-03-21
用途:
飲食店での食材保存、ちょっとしたレンジ加熱
Cafe Karanos 様 (飲食業)

軽くて扱いやすく、レンジにも使え、簡易なフタの割にカチッとしっかり閉まるのでとても良いです。

2025-06-20
用途:
手作り惣菜の保存用。
建設業・工事業

旭化成のジップロックなので作りがしっかりしていると思い購入。煮物や唐揚げなど、多めに作って冷蔵庫で数日保存するのですが、長い事使用していて、くたびれてきた感漂う容器と交換しました。

2025-05-13
用途:
食品の保管
大学受験DEN 様 (教育・研究機関)

扱いやすい軽さと柔らかさで、重ねても並べても冷蔵庫にピッタリ。熱いものも冷たいものも入れられて洗いやすさもある。

2025-06-09
用途:
食品の冷蔵庫保存に

作り置き惣菜を冷蔵庫の隙間に入れたい時に
便利に使っています。
たまに、長さが邪魔することもありますが、
茹でアスパラなどの一時保存にも便利です。

対象商品:
24184615
2024-12-17
用途:
夜ご飯が余った時に
製造業

思ったよりコンパクトで料理1人分の保存に向いています、唐揚げを余分に作って余った分を入れ、冷凍して1人の時に食べる感じです。

2025-03-06
用途:
冷蔵庫の整理
製造業

サイズ感がよく冷蔵庫内の整理がとてもスマートに出来ました

2024-11-13
用途:
食品冷蔵保存
株式会社テックMA 様 (製造業)

冷蔵庫内に保存する容器として、同一サイズを多数在庫して使い回すのが良。

で、ダメに成ったら気安く捨てられると言う点でも、優れ物と感じる。

完全な密閉じゃ無くても、知恵の回し方で幾らでも役立つ物に成ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする