RT-150MNF-ML 業務用テーブル形冷蔵庫(Fシリーズ内装カラー鋼板仕様) ホシザキ 24185507

業務用テーブル形冷蔵庫(Fシリーズ内装カラー鋼板仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24185507 品番RT-150MNF-ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)75 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×800 消費電力(W)(50/60Hz)(冷却時)113/123、(霜取時)41/41 冷却方式強制対流式 電動機出力(W)75 冷媒R134a 庫内温度(℃)-3〜12℃調整可能(周囲温度5〜35℃) 定格内容積(L)331
注意
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする