T11形ボールチェックバルブ(正)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24204784 品番 T11-3
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
最高使用圧力(MPa)21 材質(本体)快削黄銅 管接続口径3/8 寸法A(mm)22 ねじの種類R/Rc 寸法D(mm)13 寸法B(mm)25.4 寸法C(mm)56 バルブ種類その他バルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする