ダイキン潤滑機設
ダイキン潤滑機設の 油圧バルブ
ダイキン潤滑機設の その他バルブ
T13形ボールチェックバルブ(逆)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24204802
品番
T13-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
21
材質(本体)
快削黄銅
管接続口径
3/8
寸法A(mm)
22
ねじの種類
R/Rc
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
25.4
寸法C(mm)
56
バルブ種類
その他バルブ