ダイキン潤滑機設
ダイキン潤滑機設の 油圧バルブ
ダイキン潤滑機設の その他バルブ
T605形座金付配管バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
列数
1
注文コード
24204985
品番
T605-A1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
列数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(バネ座金)SWRH57、(十字穴付ナベ小ネジ)SWRH、(ベースプレート)SS400、(チューブバンド)SPCC
チューブ径(Φmm)
6
列数
1
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
0
寸法L(mm)
40
寸法R(mm)
3