M-D600×415N メール便ダンボール ネコポス用 アイリスオーヤマ 24231576

 

M-D600×415N メール便ダンボール ネコポス用 アイリスオーヤマ 24231576 M-D600×415N メール便ダンボール ネコポス用 アイリスオーヤマ 24231576 M-D600×415N メール便ダンボール ネコポス用 アイリスオーヤマ 24231576

メール便ダンボール ネコポス用

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード24231576 品番M-D600×415N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
3辺合計(cm)56.4 底面サイズA4 トラスコ品番784-3429 タイプネコポス用 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)312×227×25 紙質FF

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24231576
2016-10-14
用途:
仕事用にネコポス便に使用しようと

画像が無くて残念。空輸のネコポス用に購入しましたが大きすぎてカットして使おうかなと・・・

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
至急、商品画像を掲載させて頂きます。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品:
24231576
2017-07-23
用途:
商品の送付
melon&soda 様 (卸売・小売業)

思った通りの商品で、梱包も問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする