アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 緩衝材
アイリスオーヤマの ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
アイリスオーヤマの ロールタイプ
エアクッション ロールタイプ【7サイズ展開】
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24231865
品番
M-AC1242
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
引っ越し・宅配の梱包・緩衝材に。自由なサイズにカットしてお使いいただけます。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
1200
長さ(m)
42
空気粒径(mm)
Φ10
用途
緩衝材として。
トラスコ品番
818-4646
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。