アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 緩衝材
アイリスオーヤマの ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
アイリスオーヤマの ロールタイプ
エアクッション ロールタイプ【7サイズ展開】
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
1200
長さ(m)
3
注文コード
24231917
品番
M-AC1203C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・長さ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
引っ越し・宅配の梱包・緩衝材に。自由なサイズにカットしてお使いいただけます。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
1200
長さ(m)
3
用途
緩衝材として。
トラスコ品番
818-4649
粒径(mm)
Φ20中粒
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。