画像準備中

クッション付封筒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24232267 品番M-CF-TK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

CD、DVDなどの割れ物、書籍や書類などを衝撃から守ります。緩衝材入りで、別途包む作業がなくなります。封筒に入れてテープを剥がして貼るだけです。

サイズ長角 トラスコ品番818-7292 材質紙・ポリエチレン テープ種類エルコン 郵便番号欄なし 折りたたみ寸法(mm)120×450×6 テープあり 窓枠なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする