曜日別特売
G-L10B(W) ナツメ球E12ロング ELPA 24263548

ナツメ球E12ロング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
定格消費電力(W)5
内容量1個注文コード24263548品番G-L10B(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。
小形低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。

定格消費電力(W)5全長(mm)48ホワイト定格電圧(V)110口金E12定格寿命(時間)約10000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする