JDR110VLM/K

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24264503 品番 G-166NH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,552
販売価格(税別)
3,229

ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。

定格消費電力(W)40 明るさ50W形(メーカー比) 全長(mm)62 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)50 ビーム角度(°)(中角)20 電球の種類ハロゲン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24264503
2025-06-22
用途:
電気交換
飲食業

実店舗はどこにも売ってなかったのでネットで探したところやっと見つけたのでとても助かりました。

対象商品:
24264503
2020-10-29
用途:
電球取り換え
株式会社北興商事 様 (サービス業)

代替商品の電球を探し求めてたどり着きました。
モノタロウはいつでもすぐに来るので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする