ELPA
LANケーブル CAT6A
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
ケーブル長(m)
10
20
15
10
5
3
2
1
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24264878
品番
LAN-A610(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,296
販売価格(税別)
¥
2,087
バスケットに入れる
FTTH・ADSL・CATV対応
カテゴリ6a準拠
規格
CAT6A
ケーブル長(m)
10
爪折れ防止
あり
色
ホワイト
仕様
8極8芯用
ケーブル
スタンダード
伝送速度(Gbps)
10
伝送帯域(MHz)
500
カテゴリー
Cat6A(準拠)