G-704H(F) シャンデリア25W ELPA 24269105

G-704H(F) シャンデリア25W ELPA 24269105
G-704H(F) シャンデリア25W ELPA 24269105

シャンデリア25W

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24269105品番G-704H(F)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。

口金B22D電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)25定格電圧(V)100/110全長(mm)100定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)37ガラス色フロスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-10-04
用途: お店のシャンデリアの電球交換
飲食業

いろいろ探しましたが、このタイプの電球の取り扱いが少なくなっているので、大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする