G-801H(W) E14ミニボール25 ELPA 24270864

G-801H(W) E14ミニボール25 ELPA 24270864
G-801H(W) E14ミニボール25 ELPA 24270864

E14ミニボール25

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード24270864品番G-801H(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。

口金E14ホワイト定格消費電力(W)25定格電圧(V)100/110電球形状ミニボール球電球の種類白熱電球全長(mm)78定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする